s45c キー材のおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
112件の「s45c キー材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キー材」、「片丸キー」、「キー材 材質」などの商品も取り扱っております。
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOランキング1位
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造ランキング2位
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造ランキング3位
1本
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造ランキング4位
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状長キー
1箱(10本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

マシンキー 両角キー (寸法カット品) 大阪魂ランキング5位
1本
89税込98
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

1本
249税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー材質S50C公差h9
1個
161税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

日之出スッピル製造磨スッピル S45C長キー (新JIS)
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
寸法(幅W×高さH)(mm)10×8材質S45C形状長キー長さL(mm)350
1箱(10本)
3,998税込4,398
3日以内出荷

1本
91税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

1本
96税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(209種類の商品があります)

形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格旧JIS規格1種RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
1,198税込1,318
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー幅b(mm)28高さh(mm)16公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,905税込3,196
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格新JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

セイキ製作所平行キー 両角 FC
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
1個
76税込84
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。
用途海外製の機械、等形状両角材質S45C規格新JIS準拠
1本
569税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
1個
348税込383
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
1袋(10個)
859税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
1袋(10個)
799税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)